曜日別特売
DCL85 シェル形針状ころ軸受DCL形 NTN(エヌティーエヌ) 08773931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受DCL形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08773931品番DCL85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
内接円径Fw(Φmm)12.7外径D(Φmm)17.462幅C(mm)7.938材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)3550基本静定格荷重Cor(N)3700JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする