MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100

MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100
MCC4026 メッキアカキン スピアヘッド リュウキ71S デュオ 08774100

スピアヘッド リュウキ71S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個MCC4026 メッキアカキン注文コード08774100品番MCC4026 メッキアカキン
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

太い流心、ドン深の流れ、全て攻略させて頂きます!

用途70Sをベースにボディ形状、内部構造を見直し新設計されたリュウキ71S。本流トラウトを攻略する=全ての流れを制する事。台形型設計による低重心は、あらゆる流れにおいて安定した泳ぎを実現し、新採用のスイベルアイがバラシを軽減する。サクラマス、サツキマス、レインボー、ブラウン他、全ての大型トラウトを狙い打つ。MCC4026 メッキアカキンタイプ重心固定・シンキングフック10(#)レングスL(mm)71リングタイプラインアイ1.5・【フックアイ】1.5(#)ウエイト10g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする