曜日別特売
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328

ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオ 08774328

スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ACC3514 マットインパクトチャートGB注文コード08774328品番ACC3514 マットインパクトチャートGB
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!

全長(mm)60ACC3514 マットインパクトチャートGB質量(g)6.5タイプ重心固定・シンキングフック10(#)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする