デュオ
スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CUA0762 UVサイトシラスGB
注文コード
08774371
品番
CUA0762 UVサイトシラスGB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)
60
色
CUA0762 UVサイトシラスGB
質量(g)
6.5
タイプ
重心固定・シンキング
フック
10(#)
リングタイプ
ラインアイ2・【フックアイ】2(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。