曜日別特売
GS81213 GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ) 08774857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS81213 GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ) 08774857
GS81213 GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ) 08774857

GS形軌道輪 (ソリット形外輪)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)67
67
12
16
18
21
26
32
37
42
47
52
57
62
72
77
82
87
92
102
112
122
132
142
152
162
88
93
103
113
123
133
143
外径(Φmm)100
100
26
28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
105
110
120
135
62
73
68
145
155
170
180
190
200
125
150
160
140
幅(mm)8
8
2.75
3
3.5
4
5
4.75
5.25
5.75
6.5
7
4.25
5.5
6.25
7.5
9.5
10.5
9
11.5
12
13
13.5
12.5
16.5
内容量1個注文コード08774857品番GS81213
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)67外径(Φmm)100幅(mm)8参考質量(g)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05800094
2022-07-24
用途: バイク整備?!加工
cozycycle

平面度が高くて狙い通りの製品でした。
私の用途だと錆び易いのが問題ですが、材質的には仕方ないです。

対象商品 : 05800042
2018-03-23
用途: 試作用

剛性が高く、具合が良い。性能は素晴らしい。NTN製だからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする