曜日別特売
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238

AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238
AHA0279 ツレギス/グロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ 08775238

ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個AHA0279 ツレギス/グロー注文コード08775238品番AHA0279 ツレギス/グロー
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食わせ力を超絶強化した新形状ミニシャッド

用途この3インチは単なるダウンサイズ版ではありません。食わせ力を大幅にアップさせた新サイズです。従来のハウルシャッドとの相違点はテール形状、ボリューム感、アクションの3つ。テールはやや薄く、形状を控えめにシェイプ。サイズとともにボリュームを抑制することで、ナチュラルな動きと波動が発生するようチューンしました。その結果、ハウルシリーズ隋一の食わせ力を獲得し、アングラーが多い状況、渋い状況において抜群の効果を発揮。またサイズ感を活かした小技を効かせるフィネス的な使い方も対応可能になりました。その他【レングス】(ソフトルアー)3インチAHA0279 ツレギス/グローフック8(#)ウエイト27g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする