曜日別特売
CCC0381 グローピンクラメ テトラワークス スピン デュオ 08775771

CCC0381 グローピンクラメ テトラワークス スピン デュオ 08775771
CCC0381 グローピンクラメ テトラワークス スピン デュオ 08775771

テトラワークス スピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CCC0381 グローピンクラメ注文コード08775771品番CCC0381 グローピンクラメ
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全レンジ攻略の要!喰わすより、喰われるテールスピンジグ=テトラワークス「スピン」登場!

用途デイゲームの万能ルアーといわれるテールスピンジグがテトラワークスシリーズで登場。自重5グラム、ボディサイズは28ミリの小型・高比重なのでキャストが簡単。ビギナーでも遠くまで投げられます。着水後すぐにリトリーブすると、ブレードがキラキラ光ながら様々な魚にアピールします。深場を探りたいときは、着水後リールのベイルを返し、リールのハンドルをゆっくり巻きながらルアーを落とし込みます。ほどよい所までルアーを沈めたら、リールの巻きスピードを上げてください。魚を探るのに適したタイプなので、釣り場に着いてまず投げるのは「SPIN」がオススメです。CCC0381 グローピンクラメタイプソリッドボディ・シンキング・スピンテールレンジフリーフック14(#)レングスL(mm)28ウエイト5g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする