デュオ
テトラワークス トト42S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CCC0475 LG透けイワシ
注文コード
08776017
品番
CCC0475 LG透けイワシ
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
様々なフィッシュイーターを魅了するスタンダードSミノー
用途
トト42はテトラワークスシリーズの中で最も扱い易いスタンダードなシンキングミノー。タイトなローリングアクションと優れたレンジキープ力で、港内はもちろん流れが強く足場の高い磯場のポイントまで、様々なフィールドに対応可能です。扁平低重心ボディが生み出すレスポンスに優れたスイムアクションは、メバル狙いのスローリトリーブから、メッキ狙いの高速トゥイッチまでキッチリと演出。ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばず、多彩なターゲットを魅了します。
色
CCC0475 LG透けイワシ
タイプ
シンキング
レンジ
0.3~0.6(m)
フック
12(#)
レングスL(mm)
42
アクション
ローリング
ウエイト
2.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。