デュオ
テトラワークス トト42S
様々なフィッシュイーターを魅了するスタンダードSミノー
用途
トト42はテトラワークスシリーズの中で最も扱い易いスタンダードなシンキングミノー。タイトなローリングアクションと優れたレンジキープ力で、港内はもちろん流れが強く足場の高い磯場のポイントまで、様々なフィールドに対応可能です。扁平低重心ボディが生み出すレスポンスに優れたスイムアクションは、メバル狙いのスローリトリーブから、メッキ狙いの高速トゥイッチまでキッチリと演出。ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばず、多彩なターゲットを魅了します。
タイプ
シンキング
レンジ
0.3~0.6(m)
フック
12(#)
レングスL(mm)
42
アクション
ローリング
ウエイト
2.8g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08775895
AHA0011 マイワシ
AHA0011 マイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775911
AQA0313 ピンクキャンディーGB
AQA0313 ピンクキャンディーGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775920
CCC0075 レモンサイダー
CCC0075 レモンサイダー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775929
CCC0077 UVゴールドWグロー
CCC0077 UVゴールドWグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775938
CCC0286 ベッコウラメ
CCC0286 ベッコウラメ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775947
CCC0336 フルクリア
CCC0336 フルクリア
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775956
CCC0349 GTクリアオーロララメ
CCC0349 GTクリアオーロララメ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775965
CCC0364 GTライトイエロー
CCC0364 GTライトイエロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775981
CCC0382 GTクリアグロー
CCC0382 GTクリアグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775990
CCC0390 ゴーストパールチャート
CCC0390 ゴーストパールチャート
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775999
CCC0458 LGハク
CCC0458 LGハク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776008
CCC0473 LGツノモエビ
CCC0473 LGツノモエビ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776017
CCC0475 LG透けイワシ
CCC0475 LG透けイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776026
CCC0477 LG透けピン
CCC0477 LG透けピン
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776035
CGI0578 フルムーンブラックRB
CGI0578 フルムーンブラックRB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776051
CPA0601 ライムヘッドチャートOB
CPA0601 ライムヘッドチャートOB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776060
CPA0608 ゴールドレインボー
CPA0608 ゴールドレインボー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776069
CSA0577 セクシーピンクGB
CSA0577 セクシーピンクGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776078
CUA0615 マットシラス
CUA0615 マットシラス
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776087
CUA0634 UV赤アミ
CUA0634 UV赤アミ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776096
CYH0635 ハーフピンクUV
CYH0635 ハーフピンクUV
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776105
GEA0210 生シラス
GEA0210 生シラス
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776121
GHA0335 レッドイワシ
GHA0335 レッドイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776130
GJA0101 ゼブラグロー
GJA0101 ゼブラグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776139
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776148
SMA0527 ブルピンウロコ
SMA0527 ブルピンウロコ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください