デュオ
テトラワークス ユラペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CUA0615 マットシラス
注文コード
08777277
品番
CUA0615 マットシラス
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
小刻みな首振りアクションでバイトを誘う
用途
軽いショートトゥイッチからの小刻みな首振りアクションで興奮のトップゲームを、また強めにトゥイッチ&ジャークで水中へダイブさせ、ユラユラと浮かせることによりトップへ出きらないターゲットのバイトを誘います。メバル、クロダイ、メッキ、シーバス等々、様々なターゲットを相手にトップゲームをお楽しみください。
色
CUA0615 マットシラス
タイプ
重心固定・フローティング
フック
12(#)
レングスL(mm)
48
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト
2.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。