曜日別特売
CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460

CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460
CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460
CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460
CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460
CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460
CYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオ 08777460

ビーチウォーカー ウェッジ120S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CYA0592 UVスパークルキスGR注文コード08777460品番CYA0592 UVスパークルキスGR
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ゆったりとしたスイングアクション。スリムロングのシンキングペンシルが放つ存在感。

用途「釣れるはず」のヒラメを「釣りきる」ために、堀田光哉がいまどうしてもほしいアイテムがある。シンキングペンシルだ。それはファルクラムやフリッパーとは異なる特性を持つ「存在感」。より大きく、ボリューミーで、かつ、ゆったりとしたスイングアクション。ヒラメが自身の存在を隠している白泡の中でも、ひときわ目立ち「喰ってください」といわんばかりの存在感を放つ。それ加え、ミノーで攻められないシャローや根回りの攻略に優れた浮力。食い気を誘う、水平フォール。矢のように飛び、グイグイ伸びる飛行能力もほしい。これまでのBWシリーズになかった要素がふんだんに盛り込まれている。案の定アプローチを変えることで、喰ってくるヒラメも変わってくる。スリムロングのシンキングペンシル。その名は「ウェッジ」。ますますヒラメが釣りやすくなる。CYA0592 UVスパークルキスGRタイプ重心固定・シンキングレンジ0.5~3.0(m)フック【ベリー】5(#)【リア】4(#)レングスL(mm)120リングタイプラインアイー・【フックアイ】2.5(#)ウエイト38g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする