曜日別特売
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スプラット120SF デュオ 08778598

MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スプラット120SF デュオ 08778598
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スプラット120SF デュオ 08778598
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スプラット120SF デュオ 08778598
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スプラット120SF デュオ 08778598
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スプラット120SF デュオ 08778598

タイドミノー スプラット120SF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個MCC0522 UV銀ピカベイト注文コード08778598品番MCC0522 UV銀ピカベイト
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「究極のスタンダード」新生タイドミノーここに誕生!

用途1997年以来、世界中でロングセラーとなっているタイドミノーシリーズ。なぜ、長年シーバスアングラーに愛されてきたのか?その大きな理由の一つが「汎用性の高さ」にある。現在のシーバスフィッシングのメソッドは細かく細分化され多種多様となった反面、ハマれば強い!しかし、同時にアジャストしないと釣りきれないというデメリットも存在する。タイドミノースプラットが目指したのは「究極のスタンダード」、リトリーブスピードやロッドアクションに忠実に追従し、アングラーの思い通りにコントロールできる優れたレスポンス性能、今まで培った技術と経験で実現できた爆発的な飛距離・捕食本能を刺激するアクション。タイドミノーのDNAを受け継ぎ進化を遂げる、究極のスタンダードタイドミノースプラット。また新たな歴史が刻まれる。MCC0522 UV銀ピカベイトタイプ重心移動・スローフローティングレンジ0.5~1.5(m)フック5(#)レングスL(mm)120リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト19g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする