曜日別特売
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027

ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027
ASA0032 レッドシャイナー ベイルーフ タイドバイブ80 デュオ 08779027

ベイルーフ タイドバイブ80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ASA0032 レッドシャイナー注文コード08779027品番ASA0032 レッドシャイナー
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「新生」タイドバイブ、大場所&ディープ攻略対応80サイズ。

用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、ランディング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新生タイドバイブ。広大なエリア&ディープエリアの攻略に最適解をもたらす80サイズが登場。ASA0032 レッドシャイナータイプ重心固定・シンキングレンジ0.7~(m)フック6(#)レングスL(mm)80リングタイプ2.5(#)ウエイト25g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする