デュオ
テリフ DC-7バレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CEA0694 クリアピーチギーゴ
注文コード
08779228
品番
CEA0694 クリアピーチギーゴ
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャローエリアを攻撃的に狙う撃つデイゲーム攻略モデル!
用途
シルエットを抑えたいデイゲームのシビアなシャロー攻略を実現するDC-7バレット。ロードワークによるダートアクションのスライド幅とキレを高め、ボディの小型化による操作性能の向上により、使い手を選ぶことなくデイゲームの必須メソッドである左右への連続ダートアクションを簡単に演出します。
色
CEA0694 クリアピーチギーゴ
タイプ
マグネット固定式重心移動・スローフローティング
レンジ
0.1~0.3(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
75
リングタイプ
【フックアイ】2(#)
ウエイト
10.2g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。