曜日別特売
PHA0187 ブルピンイワシ ドラッグメタル キャストスロー15g デュオ 08779438

PHA0187 ブルピンイワシ ドラッグメタル キャストスロー15g デュオ 08779438
PHA0187 ブルピンイワシ ドラッグメタル キャストスロー15g デュオ 08779438
PHA0187 ブルピンイワシ ドラッグメタル キャストスロー15g デュオ 08779438
PHA0187 ブルピンイワシ ドラッグメタル キャストスロー15g デュオ 08779438

ドラッグメタル キャストスロー15g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PHA0187 ブルピンイワシ注文コード08779438品番PHA0187 ブルピンイワシ
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

絶妙なスローフォールとスイミングアクションが釣果の秘訣!!魚種を問わず優れた実績を残すドラッグメタルキャストスロー

用途青物だけでなく、フラットフィッシュやロックフィッシュ等、様々な魚種に効果的なショアスロージギング専用ドラッグメタルキャストスロー。扁平ボディが生み出すピッチの細かいキラキラフォールでターゲットに喰わせの間を与え、ボディ形状の追求によりストレスとなる引き重り感を軽減。扁平ボディにありがちな飛びの悪さに対しても、絶妙なウェイトバランスで安定したキャスト性能を備えます。フック仕様はフロントにティンセル付ダブルアシストフック、リアにシングルアシストフックを採用。ボトムを攻めるための根掛かりしにくい設定です。PHA0187 ブルピンイワシフック【フロント】アシストフック&ティンセル8×2(#)【リア】【トレブル】フック8(#)レングスL(mm)44ウエイト15g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする