デュオ
ベイルーフ BRチャターシャッドセット18g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
注文コード
08779675
品番
PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
チャターxシャッドテールが生む「未体験波動!」
用途
小魚が逃げ惑うヒレの動きを再現したフィッシュテールに対して、広範囲に散った魚へも確実にアピールするシャッドテール。チャターブレードとシャッドテールの2つのアクションによる相乗効果で、アピールが必要な状況にマッチ。高活性な魚を釣っていくサーチベイトとしても活躍します。スイムバランスの高さゆえ、スローから早巻きと対応速度域が広く、状況に応じた攻めが可能となりました。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
色
PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
タイプ
ソフトルアー/3.5インチ
フック
【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト
18g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。