曜日別特売
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885

PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885
PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g デュオ 08779885

ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド注文コード08779885品番PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!

用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールドタイプソフトルアー/3.5インチフック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)ウエイト18g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする