曜日別特売
ACC0580 レッドホットチリ ベイルーフ マニックスロー135 デュオ 08780339

ACC0580 レッドホットチリ ベイルーフ マニックスロー135 デュオ 08780339
ACC0580 レッドホットチリ ベイルーフ マニックスロー135 デュオ 08780339
ACC0580 レッドホットチリ ベイルーフ マニックスロー135 デュオ 08780339
ACC0580 レッドホットチリ ベイルーフ マニックスロー135 デュオ 08780339

ベイルーフ マニックスロー135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ACC0580 レッドホットチリ注文コード08780339品番ACC0580 レッドホットチリ
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

喰わせのデッドスローモデル「MANIC SLOW」より広範囲を探れる135

用途135mmモデルなので遠投可能になり、届かなかったポイントをよりスローに探る事が可能になった。サーチベイトとして広範囲を探るファーストチョイスとしても活躍し、沖の速い潮の中を漂う「バチ」を演出するのにも最適。レンジやリトリーブスピードの僅かな差で圧倒的な釣果の差が出てしまうのが「バチパターン」。軽量化とウェイトバランスの調整により、低速における揚力を向上。表層を意識しながら、デッドスローでしか反応しないセレクティブなシーバスを仕留める為にチューニングしたスローリトリーブに特化させたマニックである。ACC0580 レッドホットチリタイプ重心固定・スローシンキングレンジ0~0.3(m)フック【フロント】8(#)【リア】6(#)レングスL(mm)135リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト16g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする