曜日別特売
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276

CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276
CPA3512 イナッコライムチャート ベイルーフ シーク128S デュオ 08781276

ベイルーフ シーク128S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CPA3512 イナッコライムチャート注文コード08781276品番CPA3512 イナッコライムチャート
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

*ランカーを誘う、128mmフルサイズボディ *流れに応じて多彩なアクションを生むウェイトバランス *スライドアクションを助長させる横アイ

用途ランカーシーバスに照準を合わせ開発したフルサイズモデル。コントローラブルな浮力設定を追求し、ボリュームを持たせたボディデザインを採用。流れを巧みに操り、独自の「シークスライド」アクションで狡猾なランカーシーバスの狩猟本能を刺激しバイトに持ち込む。扱いやすいボディバランスで大型ベイトパターンにも柔軟に対応。ランカーキラーへと昇華した、フルサイズモデルのポテンシャルをぜひ体感して欲しい。CPA3512 イナッコライムチャートタイプ重心固定・シンキングレンジ0.4~0.7(m)フック4(#)レングスL(mm)128リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト38g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする