デュオ
流鮎DEEP(ルアユディープ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
CCC4518 野鮎
注文コード
08781486
品番
CCC4518 野鮎
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
流鮎110Fでは届かなかった深場を探れる流鮎ディープ
用途
流れ緩い水深のあるトロ場や、通常のショートリップのアユルアーでは底近くでトレースが難しい状況でも、流鮎DEEPなら確実に底取りが可能。なわばりアユのポイントである底石周りが深場であっても確実にアピールできる。
色
CCC4518 野鮎
タイプ
重心固定・フローティング
フック
【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用
レングスL(mm)
100
ウエイト
12g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。