曜日別特売
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511

CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511
CCC4530 縞鮎 流鮎DEEP(ルアユディープ) デュオ 08781511

流鮎DEEP(ルアユディープ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CCC4530 縞鮎注文コード08781511品番CCC4530 縞鮎
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

流鮎110Fでは届かなかった深場を探れる流鮎ディープ

用途流れ緩い水深のあるトロ場や、通常のショートリップのアユルアーでは底近くでトレースが難しい状況でも、流鮎DEEPなら確実に底取りが可能。なわばりアユのポイントである底石周りが深場であっても確実にアピールできる。CCC4530 縞鮎タイプ重心固定・フローティングフック【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用レングスL(mm)100ウエイト12g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする