曜日別特売
ACC0590 蛍光オレンジ スピアヘッド リュウキスピナー5 デュオ 08781915

ACC0590 蛍光オレンジ スピアヘッド リュウキスピナー5 デュオ 08781915
ACC0590 蛍光オレンジ スピアヘッド リュウキスピナー5 デュオ 08781915
ACC0590 蛍光オレンジ スピアヘッド リュウキスピナー5 デュオ 08781915
ACC0590 蛍光オレンジ スピアヘッド リュウキスピナー5 デュオ 08781915
ACC0590 蛍光オレンジ スピアヘッド リュウキスピナー5 デュオ 08781915

スピアヘッド リュウキスピナー5

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ACC0590 蛍光オレンジ注文コード08781915品番ACC0590 蛍光オレンジ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ロングディスタンス性能とあらゆるシチュエーションでの使用を追求した高回転スピナー!!

用途ロングディスタンスキャストを可能にしたベイトフィッシュ型ボディウエイト搭載!ローリングシャフトにてスピナーの弱点である糸ヨレを軽減。水を受けやすいインラインブレードが立ち上がりの良さを演出し、独自ボディ形状が浮き上がりを抑え、点在するプール、流れの緩い場所だけでなく、流速のあるポイントや、押しの強い本流での使用が可能。ACC0590 蛍光オレンジタイプスピナー・シンキングフック12(#)レングスL(mm)20リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする