曜日別特売
PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080

PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080
PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080
PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080
PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080
PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080
PHH0568 リアル銀ナゴ ドラッグメタル キャスト20g デュオ 08782080

ドラッグメタル キャスト20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PHH0568 リアル銀ナゴ注文コード08782080品番PHH0568 リアル銀ナゴ
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。PHH0568 リアル銀ナゴフック【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック7(#)レングスL(mm)49ウエイト20g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする