曜日別特売
PHA0040 ブルピンゼブラグロー ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ 08782150

PHA0040 ブルピンゼブラグロー ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ 08782150
PHA0040 ブルピンゼブラグロー ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ 08782150
PHA0040 ブルピンゼブラグロー ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ 08782150
PHA0040 ブルピンゼブラグロー ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ 08782150
PHA0040 ブルピンゼブラグロー ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ 08782150

ドラッグメタル キャストスリム20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PHA0040 ブルピンゼブラグロー注文コード08782150品番PHA0040 ブルピンゼブラグロー
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

シーバスジギングにも最適のスリム!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。PHA0040 ブルピンゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11【リア】トレブルフック7(#)レングスL(mm)59ウエイト20(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする