デュオ
ドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
PPA0706 UVブルピンゴールド
注文コード
08783087
品番
PPA0706 UVブルピンゴールド
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。
色
PPA0706 UVブルピンゴールド
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)
56
ウエイト
30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。