曜日別特売
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297

PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297
PPA0280 UVヒラメピンクⅢ ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g デュオ 08783297

ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PPA0280 UVヒラメピンクⅢ注文コード08783297品番PPA0280 UVヒラメピンクⅢ
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。PPA0280 UVヒラメピンクⅢフック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)レングスL(mm)64ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする