曜日別特売
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455

ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68S デュオ 08783455

ベイルーフ シーク68S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ABA0289 チャートバックキャンディー注文コード08783455品番ABA0289 チャートバックキャンディー
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型ベイトパターンに最適な68mmボディ

用途タフコンディション、ハイプレッシャー、小型ベイトといったあらゆる難局面を打破する為に生まれたシーク68S。水平姿勢スイムに拘り、横方向の動きの純度を高めた事で、潮流変化による不意なスライドアクション「シークスライド」がシーバスの捕食本能に直撃しバイトへと持ち込む。68mmという小型ボディでありながら、9cmクラスと同等の巻き抵抗を実現。一口サイズとキレの良いテールスイングがスレたシーバスに無類の強さを発揮する。ABA0289 チャートバックキャンディータイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック10(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト7.7g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする