曜日別特売
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927

AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927
AHA0087 マズメイワシ ベイルーフ タイドバイブ60 デュオ 08783927

ベイルーフ タイドバイブ60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個AHA0087 マズメイワシ注文コード08783927品番AHA0087 マズメイワシ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バイブレーションの基本性能を徹底的に磨き上げた、「新生」タイドバイブ誕生!

用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!AHA0087 マズメイワシタイプ重心固定・シンキングレンジ0.2~0.8(m)フック8(#)レングスL(mm)60リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト9.6g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする