曜日別特売
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268

CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268
CCC0558 セクシーホットピンク ベイルーフ マニックスロー95 デュオ 08784268

ベイルーフ マニックスロー95

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CCC0558 セクシーホットピンク注文コード08784268品番CCC0558 セクシーホットピンク
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バチパターンルアーの代名詞「マニック」に新たなデッドスローモデルが誕生。

用途レンジやリトリーブスピードの僅かな差が圧倒的な釣果の差となるバチを偏食したシーバス。マニックスローは、ウォブリングを一切排除した唯一無二のアクション微振動タイトロール(マニックムーヴ)を維持しながらも、軽量化とウェイトバランスの調整により、低速における揚力を向上。表層を意識しながらデッドスローでしか反応しないセレクティブなシーバスを仕留めるためにチューニングしたスローリトリーブに特化させたマニックである。ノーマルモデルと組み合わせることで、今まで以上にアプローチの幅が広がった。マニックは更なる絶対的な存在へ。CCC0558 セクシーホットピンクタイプ重心固定・スローシンキングレンジ0~0.2(m)フック10(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト7g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする