曜日別特売
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706

CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706
CQA0374 イナッコ ベイルーフ リプラッシュ62F デュオ 08784706

ベイルーフ リプラッシュ62F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CQA0374 イナッコ注文コード08784706品番CQA0374 イナッコ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

黒鯛専用設計!首振りアクションで喰わすペンシルポッパー

用途カップ下部に貫通穴を設ける事で、移動距離の短いテーブルターンを実現。確かな水噛みでロールを抑えたドッグウォークを容易にし、クロダイのバイトを誘発。タングステン固定ウェイトを採用し、更に遠くのポイントにアプローチできるだけでなく、アクションの安定性も向上。ラトル音が無いのでスレたクロダイにも効果を発揮する。CQA0374 イナッコタイプ重心固定・フローティングフック【フロント】8(#)【リア】7(#)レングスL(mm)62リングタイプ2.5(#)ウエイト7.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする