曜日別特売
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767

ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767
ADA3058 野ギル レアリス ロザンテシャッド63MR デュオ 08784767

レアリス ロザンテシャッド63MR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ADA3058 野ギル注文コード08784767品番ADA3058 野ギル
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

異次元の根掛かり回避能力を持ち合わせたボトムクランキングシャッド

用途大人気のロザンテシャッド57MRのサイズアップモデルとして開発された、ロザンテシャッド63MRは、小顔流線型ボディで63mm以上の動き・波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは63mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。潜行レンジも最大深度2.4mと57MRでカバーできなかったボトム・中層も網羅できます。中層でもただ巻きでロール主体のウォブンロールで広範囲のバスにアピールでき、ただ巻きからのストップ&ゴーやただ巻きからのトゥイッチングで初心者でも簡単に扱え、的確に意図した動きを出してくれるスピニング&ベイトタックルで使いやすいルアーに仕上がっています。ADA3058 野ギルタイプマグネット式重心移動・サスペンドレンジ1.8~2.4(m)フック8(#)レングスL(mm)63リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト6.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする