曜日別特売
F037 ライムチャート レアリス 大忍虫(DEKANINMUSHI) デュオ 08785388

F037 ライムチャート レアリス 大忍虫(DEKANINMUSHI) デュオ 08785388
F037 ライムチャート レアリス 大忍虫(DEKANINMUSHI) デュオ 08785388
F037 ライムチャート レアリス 大忍虫(DEKANINMUSHI) デュオ 08785388
F037 ライムチャート レアリス 大忍虫(DEKANINMUSHI) デュオ 08785388

レアリス 大忍虫(DEKANINMUSHI)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(2個)F037 ライムチャート注文コード08785388品番F037 ライムチャート
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

デカバスに効く!3D多波動系多足ワーム

用途表層オープンウォーターの虫&カエルパターンに加え、水面まで延びたウィードやリリーパッドでのフロッグパターンやビッグレイク・琵琶湖から小規模野池でのテキサスリグやフリーリグをメインとした「デカ沈虫パターン」も釣果を叩き出す事ができる狙い方。忍虫、小忍虫同様にフローティングワームでありながら吸い込みやすくする為にソルトINは変わらないが使うタックルも強くなる事からマテリアル調整してあるため、カバーやウィードをタイトに狙ったりヘビーウエイトリグで狙っても「針持ち」の良い設計。バルキー系ワームでのフッキングロスを減らす為に大忍虫腹部にはスリット入り。フックは表層、沈虫パターン共にオフセットフック#2/0、#3/0がベストサイズ。より広範囲からバスをおびき寄せます。ブルーギルや大型のカエル&虫、カニ等の大型甲殻類をメインベイトとするバスの大好物が大忍虫です。F037 ライムチャート入数(個)2レングスL(mm)47
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする