曜日別特売
S013 クリアーピンクG ビーチウォーカー ハウルシャッド4" デュオ 08787095

S013 クリアーピンクG ビーチウォーカー ハウルシャッド4" デュオ 08787095
S013 クリアーピンクG ビーチウォーカー ハウルシャッド4" デュオ 08787095
S013 クリアーピンクG ビーチウォーカー ハウルシャッド4" デュオ 08787095
S013 クリアーピンクG ビーチウォーカー ハウルシャッド4" デュオ 08787095

ビーチウォーカー ハウルシャッド4"

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5本)S013 クリアーピンクG注文コード08787095品番S013 クリアーピンクG
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ビーチウォーカーに死角なし。新たな刺客、ハウル誕生。

用途堀田光哉xBeach Walkerコラボ第三弾は、ジグヘッド+ワームのビーチウォーカー「ハウル」。堀田が見据えていたのは、誰でも簡単に使いこなせ、ヒラメを獲ることができるジグヘッド+ワーム。そのために、ワンランク上の飛距離、優れたフッキングシステムといった基本性能に加え、レンジコントロールや煩わしいワームのセットの容易さという機能の集約化。更にサイズやワームの柔軟性など、数々の「釣れる要素」を具現化。使い手を選ばずビーチウォーカーの死角を埋める、それが「ハウル」。スリムでプレーンな形状をしたシャッドテールワーム。形状、機能ともにハウルヘッドとセットでデザインされサイズは3-3/4"inc、カラーは全10色。ハウルシャッド内部には、ハウルヘッドの金属プレートを通すライナーがあらかじめ空けられており、誰でも簡単、確実にキャッチ率が高い。テール部分は一般的な同サイズのものより、やや大きめでボリューミー。水圧でつぶれることなくパワーたっぷりに動くため、ハウルヘッドにセットすればヘッドからテールまで全体を震わせ、抜群のアピール力を発揮します。S013 クリアーピンクGサイズ(inch)4(3-3/4inc)*ハウルヘッド装着時のヘッド込みの全長入数(本)5
注意
※本製品はテールワームのみです、ジグヘッドはご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする