曜日別特売
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520

F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520
F063 スモークシュリンプ レアリス リグルスティック3” デュオ 08788520

レアリス リグルスティック3”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7本)F063 スモークシュリンプ注文コード08788520品番F063 スモークシュリンプ
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ノーシンカースペシャリストの高比重スティックベイト

用途新基準ストレートワーム「リグルクローラー」のギミックを継承した高比重扁平スティックベイト「リグルスティック」。高比重扁平ボディが生み出すイレギュラーアクションがバイトを誘発。遠投性にも優れ、アングラーのプレッシャーの掛かっていない、より遠くのポイントへアプローチが出来ます。使い方はノーシンカーが軸。高比重扁平ボディをフルに生かしたフリーフォールでのイレギュラーアクションフォール、ハードボトムやストラクチャー周りでのズル引きやトゥイッチ&フォール。カバー周りでもすり抜けの良い形状とマテリアルのためハードブッシュへも撃ち込むことが出来ます。遠投からの表層ただ巻き、表層トゥイッチでベイトフィッシュのパニックアクションもオススメ!!3インチはオフセットフック#1/0、4インチはオフセットフック#2/0を使ってノーシンカーで攻略してください。F063 スモークシュリンプレングスL(mm)76(3インチ)入数(本)7ウエイト8.7g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする