プロテクトイオンストレートアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08788757 品番NS540A
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品クイックコードバンド 仕様【ラク抜きプラグ】〇 幅(mm)250 ブラック 高さ(mm)82 奥行(mm)30 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/- 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【アイロン部】60〜200(29段階 5刻み/デジタル表示) コード長さ(m)3 本体質量(g)365 プレート寸法(mm)25×90 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン 機能【自動電源OFF】約30分後 立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする