商品単体画像

WJ-9201 ウィテック パドルブラシ WETECH 08788818 WJ-9201 ウィテック パドルブラシ WETECH 08788818 WJ-9201 ウィテック パドルブラシ WETECH 08788818

ウィテック パドルブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード08788818 品番WJ-9201
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなブラシ面で髪をまとめてブラッシング。使い心地の良いこだわりの木製素材。本体ブラシ側は適度な弾力のクッション感で髪や頭皮に優しい。

用途シャンプー前のブラッシング 材質ナイロン、ゴム サイズL 質量(g)約90 材質(柄部) 寸法(cm)約25×8×4
注意
※天然木材を使用しているため製品ごとに若干の風合いや色合いに違いがある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする