ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの スチームクリーナー用アクセサリー
ケルヒャーの その他スチームクリーナー用部品・オプション
壁紙はがし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08789125
品番
2.863-062.0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
高温のスチームを利用して糊を溶かし、壁紙をはがしやすくするアクセサリーです。ケルヒャースチームクリーナーでご利用いただけます。
用途
壁紙はがし
適合機種
SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 EasyFix プレミアム、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SC MINI、 SG 4/4、
質量(kg)
0.4
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×220×100