※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-330 フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン 日学 08789798 PL-330 フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン 日学 08789798 PL-330 フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン 日学 08789798 PL-330 フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン 日学 08789798 PL-330 フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン 日学 08789798

フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08789798 品番 PL-330
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

様々な空間と調和。ハイセンスなオフィスにもリビングや子ども部屋にも。様々な空間と調和するスタイリッシュなホワイトボードです。
フレームを極力細くし(幅約1mm)、さり気ない美しさに仕上げたフレームレス仕様で、板面にはキズが付きにくく書き消ししやすく耐久性に優れた「アルミホーロー鋼板」を使用!
鋼板なのでスチール製ホワイトボード同様、表面にマグネット使用可能かです。
壁掛ホワイトボード メタルラインの上位機種で板面への反射や映り込みが軽減されております。

用途壁掛けホワイトボード 付属品吊り金具2個(長辺付け) 材質枠:アルミ(シルバー色)、コーナー:ABS樹脂、芯材:樹脂 厚さ(mm)10.9 質量(kg)5.8 種類壁掛・無地 表示内容無地 材質(表面)アルミホーロー鋼板 フレーム幅(mm)約1 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)888×888 グリーン購入法適合 面数片面 表面色 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:※商品詳細図面(0.05MB) 取扱説明書:(1.2MB)
注意
※マグネットのみで取り付る場合:専用マグネット(MGC-80)が【3組(6個)】以上必要です。
※受注生産品となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする