スピンモップセット

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08789981 品番ILM-320GS-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,163 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

掃除が驚くほど簡単に!さらに進化した新時代の掃除用具「SPIN MOP」登場
自動汚水分離で手を濡らさずにお掃除できて家の中から車の洗浄まで。
モップを上から押すだけ、綺麗な水で簡単洗浄。
強力な吸着力の極細繊維モップパッドで日常生活の汚れをしっかり撃退します。
2種類のパッド、シリコンほうき、専用バケツのオールインワンセット。
ハンドル付で持ち運びが便利。

セット内容モップ本体、シリコンほうき本体、専用回転バケツ、専用モップパッド3枚、マニュアル 寸法(mm)【モップ】1030 質量(g)【バケツ】970【モップ】570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【洗浄バケツ】297×297×180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする