EP
EPの オフィス機器
EPの ラミネーター
EPの ラミネーター本体
ラミネーターA4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08790078
品番
STL-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
A4サイズエントリータイプのラミネーター
用途
100μフィルムまで対応
色
ホワイト
サイズ
A4まで
質量(g)
788
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×96×66
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
300
ウォームアップ時間(分)
3〜5