ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 洗浄綿
ハクゾウG綿0.1 1箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200包×2枚)
注文コード
08790121
品番
2600036
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に便利です。
成分
(100mLあたり)日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL
材質
医療脱脂綿
寸法(mm)
【カット綿】40×40
アズワン品番
8-6310-02
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000