アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペットチップ
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
08790139
品番
NT-100-S-F-R
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,959
販売価格(税別)
¥
11,781
バスケットに入れる
クリーンルーム内で製造しています。
片手で開閉できるヒンジタイプです。
ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質
PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)
100
ケース色
黄色
機能
滅菌済・フィルター付
主な適合ピペット
エッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット
アズワン品番
2-9773-14