ロールウエス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(55枚) 注文コード08790148 品番WC-R55W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【洗って使えて丈夫】エンボス仕様によって汚れを一層キャッチするロールウエスです。水で洗い流すことでくり返し使用できます。カーメンテ・バイクメンテなどの油汚れ落としやキッチン・水回りなどの清掃などに使えます。

用途車の油汚れや、キッチンの清掃 材質パルプ、ポリプロピレン ホワイト タイプロールタイプ 枚数55 シートサイズ(mm)240×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品ですので安価であればあるほど良いです。使い勝手も全く問題ありません。次回もリピート購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする