イメージ

Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08790191 品番JPC-2000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,980
販売価格(税別)
12,709

USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。
高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。
フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。
たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。
ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。

質量(kg)1.2 出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A 対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New 寸法(cm)37×27.5×33.5 動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20〜45 保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30〜85 生地900D レザーフィルム素材
取扱説明書:(9.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08790191
2026-01-22
用途:
建具取付、解体
建設業・工事業

傷やホコリからも守ってくれる。電熱パットは使ってないのですが、買ってよかったですが、もう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする