セザンヌ テラコッタの鉢と花 ペンシルケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08790340 品番PA9835-5
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ペンシルケース。
ポール・セザンヌ(1839-1906)は後期印象派の巨匠のひとりとされるフランスの画家です。
作品「テラコッタの鉢と花」からは、セザンヌがこの作品から静物画の新時代へと足を踏み入れたことが見てとれます。
彼はこの作品の中に、父親が所有するエクサンプロヴァンス近くの温室に置かれたゼラニウムの鉢植えや水差しなど日常的に使うものを配置しています。

セザンヌ テラコッタの鉢と花 質量(g)約102 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×30×68 開閉マグネット FSC認証認定 FSC認証番号C132018 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする