ガウディの太陽 ウルトラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08790681 品番PB9792-1
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ノート(サイズ/ウルトラ)。
アントニ・ガウディ(1852〜1926)はカラフルなモザイクやオーガニックフォームを使い、非常に独特な様式の彫刻をバルセロナのあちらこちらで制作しました。
ガウディのビジョンへの賞賛の意を込めて、Casa Milaのチムニーポットの抽象的なラインと共に、Park G elの多柱室の天井に使われたモザイクの太陽を再現しました。

ガウディの太陽 質量(g)約581 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×230×20(ウルトラ) 行数25 罫幅(mm)8.11 デザイン罫線 FSC認証認定 FSC認証番号C132018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする