Flexis ピンクの唐織 ミディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08790796 品番FB9817-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ノート(サイズ/ミディ)。
ベニ(ベニハナの花弁からとった色素)で染色したシルク地に金の蒔絵が特徴的な唐織ピンクの柄は、能楽の舞台衣装に使われた江戸時代の着物デザインから生まれました。
この優美な刺繍は、着物デザインのシリーズで最初に発表した唐織誕生のきっかけでもあります。

Flexis ピンクの唐織 質量(g)約218 枚数176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×175×12(ミディ) 行数21 罫幅(mm)6.67 デザイン罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする