オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ネオパック スーパーエコ30L 0.012mm 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
08791076
品番
NSE-N30-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
CO2排出量を削減する為、できる限り原材料の使用量を抑えたポリ袋です。
材質
本体/HDPE、外袋/PP
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
容量(L)
30
寸法(横×縦)(mm)
550×700