ル・プラス 上履き・運動靴用洗剤 300g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード08791207 品番-
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上ばきや運動靴の汚れを、浸けておくだけで除去するクリーナー。
持続性のある抗菌剤を配合し、気になるニオイを防ぎます。
白いものはより白く、色物はより鮮やかに洗い上げます。
過炭酸ナトリウムと天然ヤシ油系洗浄成分でブラシの届かない部分の汚れも落とします。

成分界面活性剤(10%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、炭酸塩、漂白剤、蛍光増白剤、抗菌剤 形状粉末 液性アルカリ性 商品タイプ本体 適合用途靴用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする