本体

LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark(シャーク)[家電] 08791390 LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark(シャーク)[家電] 08791390 LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark(シャーク)[家電] 08791390 LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark(シャーク)[家電] 08791390 LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark(シャーク)[家電] 08791390 LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark(シャーク)[家電] 08791390

EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08791390 品番LC501JGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。
家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。
付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。
アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.6、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 集塵方式ダストカップ 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15〜50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15〜70分、ブーストモード約15分

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする